VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikelnummer: 202239 3
Korting
30,80 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 6 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 27 mm
Vrijloop-⌀ D1 2,7 mm
Totale lengte L 65 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,008 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,01 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202239 3
EAN/GTIN 4045197964847
Nummer fabrikant 202239 3

Toepassingstabel

Alum.
N
170
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
PMMA acryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping en extra fijnslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.

Toepassing:

Voor het ruwen en nafrezen.