VHM-frees DIN 6535 HA 12 mm

Artikelnummer: 202170 12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 16 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 26 mm
Vrijloop-⌀ D1 11,7 mm
Totale lengte L 73 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
Correctiefactor voor vc 1,25
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202170 12
EAN/GTIN 4045197454713
Nummer fabrikant 202170 12

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
105
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

met excentrische achterslijping.
Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Tolerantie: nominale ⌀ DC = e8.