GARANT Master Alu PickPocket VHM-ruwfrees met inwendige koeling HPC 5,7 mm

Artikelnummer: 202006 5,7

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Alu
    Snijkant-⌀ DC 5,7 mm
    Coating DLC
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 3
    Spiraalhoek 42 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 13 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 19 mm
    Vrijloop-⌀ D1 5,5 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekafronding rv 0,2 mm
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,06 mm
    Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,08 mm
    Gekleurde ring geel
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 202006 5,7
    EAN/GTIN 4062406126100
    Nummer fabrikant 202006 5,7

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    550
    Aluminium (kortspanend)
    N
    500
    Aluminium > 10% Si
    N
    450
    PMMA acryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    nat maximaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor het ruwen en nafrezen.
    Tot 2× D in massief materiaal bij zeer hoge voedingssnelheden en extreem geluidsarm frezend.
    Zeer hoge voedingssnelheden bij loodrecht insteken mogelijk.
    Ramping tot 45° mogelijk.

    Verbeterde spaanafvoer door centrale inwendige koeling. Dankzij gepatenteerde geometrie ook geschikt om te boren.
    Met DLC coating sp2 van de nieuwste generatie.

    Voordeel:

    Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen