{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 2 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,02 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Correctiefactor voor vc | 1,25 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201920 1 | |
EAN/GTIN | 4045197114754 | |
Nummer fabrikant | 201920 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-minifrees 1 mm
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
592 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 |
Totale lengte L | 38 | 38 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijlengte Lc | 2 | 2 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,005 | 0,005 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |