Reciprozaagblad BIM metaal 305 mm 25 stuks

Artikelnummer: 20185B12114R
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • geoptimaliseerd voor materiaal: metaal
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
Zaagbladmateriaal BiM
Bladlengte 305 mm
geoptimaliseerd voor materiaal metaal
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20185B12114R
EAN/GTIN 082472201857
Nummer fabrikant 20185B12114R
L-nummer L51190 179
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het hogesnelheidsspuiten langs de snijkant maakt het blad duurzamer en breukbestendiger
  • De gepatenteerde T2™- De technologie vermindert de zaagkrachten op elke tand en zorgt voor een optimale spaanafvoer voor efficiënt zagen in een breed scala van materialen
  • Daarnaast zorgt de T2™-technologie voor een 2x langere levensduur in vergelijking met het vorige model
  • Elk zaagblad heeft een unieke configuratie met een agressieve, taps toelopende schachthoek en een taps toelopende bladvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • Het speciale ontwerp minimaliseert wrijving en warmteontwikkeling bij het zagen van de meest uiteenlopende metaalmaterialen

Inhoud:

25 Stuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen