Reciprozaagblad BIM metaal 229 mm 5 stuks

Artikelnummer: 201789114R
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: metaal
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Bladlengte 229 mm
geoptimaliseerd voor materiaal metaal
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201789114R
EAN/GTIN 082472201789
Nummer fabrikant 201789114R

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het hogesnelheidsspuiten langs de snijkant maakt het blad duurzamer en breukbestendiger
  • De gepatenteerde T2™- De technologie vermindert de zaagkrachten op elke tand en zorgt voor een optimale spaanafvoer voor efficiënt zagen in een breed scala van materialen
  • Daarnaast zorgt de T2™-technologie voor een 2x langere levensduur in vergelijking met het vorige model
  • Elk zaagblad heeft een unieke configuratie met een agressieve, taps toelopende schachthoek en een taps toelopende bladvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • Het speciale ontwerp minimaliseert wrijving en warmteontwikkeling bij het zagen van de meest uiteenlopende metaalmaterialen

Inhoud:

5 Stuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen