Dopsleutel-set 1/2″ in 2/4 CT module, 40-dlg

Artikelnummer: 2016516
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2016516
EAN/GTIN 4010886878606
Nummer fabrikant 2016516
L-nummer L60160 3535

Omschrijving

Omschrijving:

afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm

Kenmerk:

  • Opslag: 2/4 Check Tool Module
  • Totale breedte [mm]: 316 mm
  • Totale lengte [mm]: 390 mm
  • Materiaal: schuim

Geschikte producten

Accessoires