Dopsleutel-set 1/4″-3/8″-1/2″ in 4/4 CT module, 91-dlg

Artikelnummer: 2016257
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2016257
    EAN/GTIN 4010886878408
    Nummer fabrikant 2016257
    L-nummer L60160 1029

    Omschrijving

    Omschrijving:

    afmetingen: 633 x 390 x 35 mm

    Kenmerk:

    • Opslag: 4/4 Check tool module
    • Totale breedte [mm]: 633 mm
    • Totale lengte [mm]: 390 mm
    • Materiaal: schuim
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen