Universele snelspantrekker 3-armig, met slanke haken 160x150 mm

Artikelnummer: 2016060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2016060
EAN/GTIN 4036976123623
Nummer fabrikant 2016060
L-nummer L60160 6392

Omschrijving

Omschrijving:

bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen dankzij snelspanhaken
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
Slanke gesmede haakvoeten
haken met snelverstelling

Kenmerk:

  • Aantal armen: 3
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 40 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 5,0 mm
  • Totale diepte haakvoet [mm]: 15 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 7 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 150 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 200 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 210
  • Trekkracht (max.) [t]: 5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: ja
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen