Universele snelspantrekker 3-armig, met slanke haken 90x100 mm

Artikelnummer: 2016044
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2016044
EAN/GTIN 4036976123609
Nummer fabrikant 2016044

Omschrijving

Omschrijving:

bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen dankzij snelspanhaken
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
Slanke gesmede haakvoeten
haken met snelverstelling

Kenmerk:

  • Aantal armen: 3
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 29,5 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,7 mm
  • Totale diepte haakvoet [mm]: 13,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 7,5 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 100 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 130 mm
  • Spindeldraadmaat: M 14x1,5 x 140
  • Trekkracht (max.) [t]: 2,5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: ja
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen