Tang voor buitenspannende borgringen 45░ gebogen 19-60 mm

Artikelnummer: 2015056
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2015056
EAN/GTIN 4010886878088
Nummer fabrikant 2015056
L-nummer L60160 4220

Omschrijving

Omschrijving:

met openingsveer
met klembeveiliging
gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 105 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [mm]: 185 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 51 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Tip Ø: 1,8 mm
  • Asdiameter [inch]: 3/4-2.3/8
  • Asdiameter [mm]: 19-60
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen