Vatenkantelaar

Artikelnummer: 2015
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Vatenroller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2015
EAN/GTIN 4017976820156
Nummer fabrikant 2015
L-nummer L90080 750

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Voor het opslaan en legen van stalen 200 liter vaten. Constructie van stalen buis, verschroefd, gepoedercoat blauw RAL 5007. Spanband voor het vastzetten van de vaten. Complete vatenkantelaar met kiepstang, verrijdbaar. Met rollen voor het draaien van de vaten. Opleggen van de vaten zonder hefapparaat door middel van het kantelen met de kiepstang.2 Zwenkwielen van 125 x 38 mm en 2 wielen 150 x 40 mm. Zwenkwielen met rem. Uitwendige afm. LxBxH: 900 x 615 x 600 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Totale breedte (mm): 615
Totale hoogte (mm): 600
Wielen: Polyamide
Wielmaat (mm): 150 x 40 , 125 x 38

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3