{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 21 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201308 5 | |
EAN/GTIN | 4045197863270 | |
Nummer fabrikant | 201308 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
387 stuks direct leverbaar
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
979 stuks direct leverbaar
€ 14,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlCrN | ongecoat |
Totale lengte L | 57 | 57 |
Snijlengte Lc | 13 | 13 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |