Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm

Artikelnummer: 201307 7
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 7 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HE met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 16 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 27 mm
Vrijloop-⌀ D1 6,8 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schachtvorm HB
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,05 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201307 7
EAN/GTIN 4045197930132
Nummer fabrikant 201307 7

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 7mm

VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 5,15
Coating AlCrN ongecoat
Totale lengte L 63 mm 58 mm
Schacht DIN 6535 HE met h6 DIN 6535 HE met h6
Snijlengte Lc 16 mm 11 mm
Spiraalhoek 30 graden 30 graden
Type N N
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,05 mm 0,05 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen