VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 13,7mm

Artikelnummer: 201307 13,7
Korting
75,60 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 13,7 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HE met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 26 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 38 mm
Vrijloop-⌀ D1 13,5 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Schachtvorm HB
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,07 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,1 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201307 13,7
EAN/GTIN 4045197930231
Nummer fabrikant 201307 13,7

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.