VHM-frees DIN 6535 HB 3 mm

Artikelnummer: 201200 3
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 5 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,008 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,01 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201200 3
EAN/GTIN 4045197112217
Nummer fabrikant 201200 3

Toepassingstabel

Alum.
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
105
PMMA acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele snijkanten.
Afmetingen volgens DIN 6527.