{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 0,2 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 4 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201140 0,7X4 | |
EAN/GTIN | 4062406187033 |