1/4″ Schroevendraaier bit 2,5 mm

Artikelnummer: 2010M-25 2,5mm
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2010M-25 2,5mm
EAN/GTIN 4991644006212
Nummer fabrikant 2010M-25 2,5mm
L-nummer L60050 7205

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 25 mm
Dimensie D2: 12 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2,5 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen