Snapmeter zonder meetklok, 9-10 ″

Artikelnummer: 201-160
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
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201-160
EAN/GTIN 4946368051550
Nummer fabrikant 201-160
L-nummer L40010 14851

Omschrijving

Omschrijving:

Met verstelbare klikmeters kunt u snel en nauwkeurig allerlei buitendiameters meten tot een bereik van 300 mm en biedt u de volgende voordelen: zeer eenvoudige goede / NG-beoordelingen groot plat hardmetalen aambeeld. Aambeeld slag 2 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 9 - 10″
Opmerkingen: Voor meetklok met schacht van 9,52 mm
Meetkracht: 12-18
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. handbescherming verstelbare werkstukaanslag