Slotenmakershamer , Franse vorm , hickory handvat , slagvlak ca. 25 x 25 mm

Artikelnummer: 200H.26
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 200H.26
EAN/GTIN 3148517496361
Nummer fabrikant 200H.26
L-nummer L60130 6010

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat met drievoudig vastgezette handvathouder
  • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

Kenmerk:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 25
  • Stam: 210.MHB01
  • [kg]: 0,345