Slotenmakershamer met FACOM® SLS-systeem, Franse vorm, grafiet handvat, slagvlak ca. 40 x 40 mm

Artikelnummer: 200C.40SLS
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 200C.40SLS
EAN/GTIN 3662424028519
Nummer fabrikant 200C.40SLS
L-nummer L60130 10474

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern200C.60SLS

Kenmerk:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • [kg]: 1,050