Slotenmakershamer, Frans model, grafieten handvat, slagvlak ca. 40 x 40 mm

Artikelnummer: 200C.40
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 200C.40
    EAN/GTIN 3148517554627
    Nummer fabrikant 200C.40
    L-nummer L60130 5396

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern

    Kenmerk:

    • L [mm]: 330
    • L1 [mm]: 108
    • L2 [mm]: 40
    • [kg]: 1,025