Sleutelhouder 8-voudig

Artikelnummer: 2008696
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype SCHROEFSLEUTELHOUDER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2008696
EAN/GTIN 4010886877418
Nummer fabrikant 2008696
L-nummer L60160 3856

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
poedergecoat

Kenmerk:

  • Breedte 2: 124
  • Totale breedte [mm]: 124 mm
  • Totale hoogte [mm]: 66 mm
  • Totale lengte [mm]: 145 mm
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen