Gereedschaphaak schuin

Artikelnummer: 2008599
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2008599
EAN/GTIN 4010886877326
Nummer fabrikant 2008599
L-nummer L60160 5112

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • Lengte doorn: 15 mm
  • Doornlengte 2: 40 mm
  • Doorn-Ø: 6 mm
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen