Machinehouder d 40 mm

Artikelnummer: 2008513
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2008513
EAN/GTIN 4010886877258
Nummer fabrikant 2008513
L-nummer L60160 5468

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 40,0
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen