1/4″ Schroevendraaier bit 9 mm

Artikelnummer: 2005-25 9mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2005-25 9mm
EAN/GTIN 4991644006052
Nummer fabrikant 2005-25 9mm
L-nummer L60050 9430

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 25 mm
Dimensie D2: 13,1 mm
D1: 1.6 x 8 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9 mm
Slot
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen