Omschrijving:
afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
Veiligheid door hielbescherming en randbescherming
brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)
speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
Kenmerk:
- Afmeting (L x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Aantal wielen: 4
- Aantal lengteverdelers: 3
- Aantal dwarsverdelers: 2
- Aantal laden: 6
- Werkhoogte: 985
- Diameter vaste wielen [2x]: 200
- Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
- Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
- Totale breedte [mm]: 875 mm
- Totale hoogte [mm]: 985 mm
- Totale lengte [mm]: 606 mm
- Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
- Materiaal: Plaatstaal
- Oppervlak: gepoedercoat
- RAL-kleur: Blauw
- Type lade:
- 3x type 1, h. = 67 mm
- 2x type 2, h. = 137 mm
- 1x type 3, h. = 207 mm
- Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
- Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
- Draagvermogen zware lade [kg]: 60 kg
- 1000 V geïsoleerd: geen
- afsluitbaar: ja
- Individuele uittrekstop: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen