Omschrijving:
RBV M 4 6g
Hoogwaardige draadrolbouten
Boss vorm, verstelbare uitvoering (6g, 6e, 6h)
Metrisch ISO draad DIN 13
Ontwerp: zware uitvoering, voor hoge spoed en profielnauwkeurigheid, genitreerde walsen met voorgerold profiel
JBO draadrolbouten zijn geschikt voor koud vervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en tot ca
900 N/mm² sterkte
Normale houders
Deze draadrolijzers worden op hun plaats gehouden met standaard houders zoals matrijzen volgens DIN EN 22568.
Draaibare rollen
De rollen zijn bevestigd met borgringen voor axiale borging
Als de rollen na langdurig gebruik aan één kant versleten zijn, worden de borgringen radiaal weggedrukt, b.v
met behulp van een schroevendraaier, en worden de rollen gedraaid.
Draadrollensets verkrijgbaar
Gesleten rollensets kunnen door nieuwe worden vervangen
Let er bij de montage op dat de volgorde van de verschillende rollen in acht wordt genomen
Rol nr. 1 gaat op de as waar het freesvlak van het lichaam de kleinste diepte heeft
De montage moet in de richting van de wijzers van de klok worden voortgezet.