Zware draad walsstaaf RBV M 3

Artikelnummer: 200025
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 200025
EAN/GTIN 4046122298952
Nummer fabrikant 200025

Omschrijving

Omschrijving:

RBV M 3
Hoogwaardige draadrolbouten

Bosvorm, verstelbare uitvoering (6g, 6e, 6h)
Metrisch ISO draad DIN 13

Ontwerp: zware uitvoering, voor hoge spoed en profielnauwkeurigheid, genitreerde walsen met voorgerold profiel

JBO draadrolbouten zijn geschikt voor koud vervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en tot ca

900 N/mm² sterkte

Normale houders
Deze draadrolijzers worden vastgehouden met standaard houders zoals matrijzen volgens DIN EN 22568.

Draaibare rollen
De rollen zijn bevestigd met borgringen voor axiale borging


Als de rollen na langdurig gebruik aan één kant versleten zijn, worden de borgringen radiaal weggedrukt, b.v

met behulp van een schroevendraaier, en worden de rollen gedraaid.

Draadrollensets verkrijgbaar
Gesleten rollensets kunnen door nieuwe worden vervangen

Let er bij de montage op dat de volgorde van de verschillende rollen in acht wordt genomen

Rol nr. 1 gaat op de as waar het freesvlak van het lichaam de kleinste diepte heeft

De montage moet in de richting van de wijzers van de klok worden voortgezet.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen