Draadrollen RB M 4 6g

Artikelnummer: 200013
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Wringijzer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 200013
    EAN/GTIN 4046122298839
    Nummer fabrikant 200013
    L-nummer L10180 4

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadrollen / RB M 4 tolerantie 6g Hoogwaardige Draadrollen Boss vorm, starre uitv

    Metrische ISO-schroefdraad DIN 13 Uitvoering: heavy-duty, voor hoge spoed en profielnauwkeurigheid, genitreerde rollen met voorgewalst profiel JBO Draadrollen zijn geschikt voor koudvervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en tot ca

    900 N / mm² sterkte Normale houders Deze draadwalsen worden vastgehouden met in de handel verkrijgbare houders zoals matrijzen volgens DIN EN 22568

    Rollen zijn omkeerbaar De rollen zijn gefixeerd met borgringen voor axiale borging

    Als de rollen na langdurig gebruik eenzijdig versleten zijn, zijn de borgringen bijv

    B

    radiaal geduwd met een schroevendraaier en de rollen omgedraaid Draadrolsets beschikbaar Gebruikte rolsets kunnen worden vervangen door nieuwe

    Bij de montage moet erop worden gelet dat de volgorde van de verschillende rollen in acht wordt genomen

    Rol nr. 1 wordt op de as geplaatst waarop het vlakfrezen van het lichaam de kleinste diepte heeft

    De montage moet met de klok mee worden voortgezet.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen