Steeksleutels, aandrijving buitenvierkant 20 x 7 mm, SW 34 mm

Artikelnummer: 20.34
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20.34
EAN/GTIN 3662424001253
Nummer fabrikant 20.34
L-nummer L60130 9674

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik op 203, 306R en 446 series momentsleutels.

Kenmerk:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 66
  • E [mm]: 9,0
  • L [mm]: 115
  • [g]: 185

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen