Steeksleutelkop , aandrijving vierkant 20 x 7 mm , SW 27 mm

Artikelnummer: 20.27
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20.27
EAN/GTIN 3148510936703
Nummer fabrikant 20.27
L-nummer L60130 3221

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik op 203, 306R en 446 series momentsleutels.

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 66
  • E [mm]: 9,0
  • L [mm]: 115
  • [g]: 185