Steeksleutelbit , aandrijving buitenvierkant 20 x 7 mm , SW 23 mm

Artikelnummer: 20.23
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20.23
EAN/GTIN 3148510936307
Nummer fabrikant 20.23
L-nummer L60130 5513

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik op 203, 306R en 446 series momentsleutels.

Kenmerk:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8,0
  • L [mm]: 112
  • [g]: 145