Steeksleutelbit , aandrijving buitenvierkant 20 x 7 mm , SW 18 mm

Artikelnummer: 20.18
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20.18
EAN/GTIN 3148510935805
Nummer fabrikant 20.18
L-nummer L60130 1765

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik op 203, 306R en 446 series momentsleutels.

Kenmerk:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 7,5
  • L [mm]: 109
  • [g]: 100