Steeksleutel, aandrijving buitenvierkant 20 x 7 mm, SW 16 mm

Artikelnummer: 20.16
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20.16
EAN/GTIN 3148510935607
Nummer fabrikant 20.16
L-nummer L60130 1764

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik op 203, 306R en 446 series momentsleutels.

Kenmerk:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 7,5
  • L [mm]: 109
  • [g]: 105