Steeksleutel, aandrijving buitenvierkant 20 x 7 mm, SW 13 mm

Artikelnummer: 20.13
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20.13
EAN/GTIN 3148510935300
Nummer fabrikant 20.13
L-nummer L60130 483

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik op 203, 306R en 446 series momentsleutels.

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 29
  • E [mm]: 6,0
  • L [mm]: 106
  • [g]: 60