Platbuigtang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 140 mm

Artikelnummer: 20 02 140
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20 02 140
EAN/GTIN 4003773043386
Nummer fabrikant 20 02 140
L-nummer L70010 763

Omschrijving

Omschrijving:

  • platte, korte, brede kaken
  • Grijpvlakken getand.

Kenmerk:

  • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 9,5mm
  • Beklengte (L3): 28,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 15,5mm
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst