Universele handborstel 260x10x28 mm 1 rij/M 0,3 mm PREMIUM non-ferrometaal

Artikelnummer: 199678
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 199678
EAN/GTIN 9003171996784
Nummer fabrikant 199678
L-nummer L50140 1530

Omschrijving

Omschrijving:

Deze producten zijn voorzien van een ergonomische kunststof handgreep.

Kenmerk:

  • Form: 90S DW SCRATCH BRUSHES CRIMPED WIRE
  • Specificatie : 1 Row(s)
  • Afmeting (L x B x H): 260 x 10 x 28 mm
  • diameter: 260 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Boring: 135 mm
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
  • De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
  • Optimale kwaliteit

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen