Fruitboomsteunen geschikt voor enkele ladder 10014 en verlengladder 20214

Artikelnummer: 19946
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19946
EAN/GTIN 4031405199460
Nummer fabrikant 019946

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor bevestiging aan landing- en glijdende ladders, zodat u veilig kunt staan tijdens alle werkzaamheden rondom de boom. In de fabriek geïnstalleerd tegen extra kosten
  • 1 set = 2 pijpsteunen met schroefverbinding (laddertrekbevestiging), 2 riemen (veiligheid), 1 set aardingspunten (voor de ladder)

Kenmerk:

  • Breedte: 290 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Lengte: 3970 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap