Verlengstuk voor dwarsbalk met breedte 930 mm of 1200 mm

Artikelnummer: 19925
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19925
    EAN/GTIN 4031405199255
    Nummer fabrikant 019925
    L-nummer L90110 893

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Traploos instelbaar max. 375 mm
    • Eenvoudig te monteren op dwarsbalken
    • Alleen voor ladders met een breedte van de dwarsbalk 930 mm of 1.200 mm

    Kenmerk:

    • Breedte: 100 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 58 mm
    • Lengte: 594 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Kunststof, gegalvaniseerd staal
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap