Railverlenging voor ladderrail met railhoogte 98 mm

Artikelnummer: 19917
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladder bevestigingsmateriaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19917
EAN/GTIN 4031405199170
Nummer fabrikant 019917

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ga veilig op oneffen grond staan
  • In hoogte verstelbaar, kan indien nodig eenvoudig aan het spar worden bevestigd
  • Instelbereik max. 375 mm
  • Inclusief twee klinknagels voor nieten

Kenmerk:

  • Breedte: 152 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Lengte: 559 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof, gegalvaniseerd staal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Afstelbereik: 375 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen