• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Decoupeerzaagblad BIM metaal <92 mm 5 stuks

Artikelnummer: 1991579
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • geoptimaliseerd voor materiaal: metaal
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
Zaagbladmateriaal BiM
Bladlengte 92 mm
geoptimaliseerd voor materiaal metaal
Producttype Schrobzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1991579
EAN/GTIN 885363176223
Nummer fabrikant 1991579
L-nummer L51190 335
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • POWER BLAST Technology® verlengt de levensduur van het blad
  • Hoge snelheidsstralen langs de snijkant maken het blad duurzamer en breukbestendig
  • Lange levensduur
  • Gepatenteerde T2™-technologie voor snel en efficiënt zagen in een verscheidenheid aan metalen
  • Breekbestendig
  • Bi-metaaltechnologie maakt het blad flexibel voor een langere levensduur

Inhoud:

5 Stuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen