Railverlenging voor ladderrail met railhoogte 58 mm

Artikelnummer: 19914
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19914
EAN/GTIN 4031405199149
Nummer fabrikant 019914

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ga veilig op oneffen grond staan
  • In hoogte verstelbaar, kan indien nodig eenvoudig aan het spar worden bevestigd
  • Instelbereik max. 375 mm
  • Inclusief twee klinknagels voor nieten

Kenmerk:

  • Breedte: 100 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte: 559 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof, gegalvaniseerd staal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Afstelbereik: 375 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen