Inhaaktrede R13 voor sportladders

Artikelnummer: 19910
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Loopbrug

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19910
    EAN/GTIN 4031405199101
    Nummer fabrikant 019910
    L-nummer L90110 473

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor ladderstangen (aanbevolen vrije breedte 320 mm)
    • Gemaakt van aluminium
    • Voor een comfortabele en vermoeiingsvrije standaard voor het werken volgens TRBS 2121 deel 2
    • Veiligheid op het werk in de hoogste slipbestendigheid klasse R13 dankzij platformbekleding met korundum beddengoed
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Niet geschikt voor houten ladders

    Kenmerk:

    • Breedte: 284 mm
    • Lengte: 299 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 299 mm
    • Stapbreedte: 265 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen