Hetelucht handapparaatset

Artikelnummer: 1990N/6
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
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1990N/6
EAN/GTIN 4000896241378
Nummer fabrikant 1990N/6
L-nummer L60140 5385

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6-delige set ∙ in HAZET L-Boxx 136 en zachtschuiminleg:
    basisapparaat
    4 sproeiers (lepel-reflectorsproeier, 90° gehoekt ∙ soldeer-reflectorsproeier ∙ buismondstuk ∙ spuitkop met brede gleuf, 15° gehoekt)
    aandrukrol 30 mm breed
  • Vermogen: 2300 watt
  • 5 geheugenfuncties (luchtniveau/temperatuur)
  • Geoptimaliseerde luchtstroomgeleiding
  • Digitale temperatuurregeling (geïntegreerde temperatuursensor)
  • Configureerbare Power Safety-functie (eco-modus)
    - Eco 1 bewegingsgetriggerde eco-functie
    - Eco 2 positiegetriggerde eco-functie (bespaart tot 40% energie en vermindert het geluidsniveau met max. 50%)
  • Keramisch verwarmingselement
  • Temperatuur-regelconcept (close loop)
  • Soft touch-greepzone
  • Optimale ergonomie, top uitgebalanceerd
  • Stand-bypositie (stand-bytoets):
    Bij het indrukken van de vierkante toets draait het apparaat in de stand-byfunctie
  • Long life motorklasse: 1 kh
  • Temperatuurbereik (elektronisch traploos regelbaar): 80-650 °C
  • Luchtstroomgebied (l/min bij 20 °C: 200 – 550 l/min), elektronisch traploos regelbaar
  • Totaal apparaat voor 1000 uur getest
  • L-Boxx 190 L-136
  • Nettogewicht (kg): 0.78 kg
  • Aantal gereedschappen: 6

Levering:

Accessoireset voor hetelucht handapparaat 1990N-020/5

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen