Inhaakplatform R13 voor sportladders RAL 1021

Artikelnummer: 19900
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19900
EAN/GTIN 4031405199002
Nummer fabrikant 019900
L-nummer L90110 496

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor ladders
  • Gemaakt van aluminium met poedercoating
  • Voor een comfortabele en vermoeiingsvrije standaard voor het werken volgens TRBS 2121 deel 2
  • Veiligheid op het werk in de hoogste slipbestendigheid klasse R13 dankzij platformbekleding met korundum beddengoed
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Breedte: 282 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminiumcoating
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 300 mm
  • Stapbreedte: 260 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen