Werkbroek 4xstretch X1900 D108

Artikelnummer: 198916448699D108
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
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 108
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 198916448699D108
EAN/GTIN 7330509687062
Nummer fabrikant 198916448699D108

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
93% polyamide, 7% elastaan, Dobby, 4-weg stretch, 295 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Een beenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh, Beenzak met rits
Kniebeschermingszakken
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken met rits

Details
Grote lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Inwendige beennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
D-ring in taille

Reflex
Reflecterend detail op beenzak, Reflecterend detail op kuit

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, Verstevigde duimstokzak en achterzakken

Functionaliteit
4-weg stretch

Afwerking
Billen met versterking op rug

Omschrijving:

  • Soepele en comfortabele vakmansbroek die uiterst zacht en beweeglijk is met taps toelopende pijpen
  • De broek is ontworpen voor veeleisende taken zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
  • Het materiaal is zachte 4-wegs stretch die sterk en rekbaar is
  • Het materiaal is zacht en sterk. weg stretch dat sterk en rekbaar is in alle richtingen
  • De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met versterking
  • De kniebeschermingszak is versterkt met CORDURA® Stretch aan de buitenkant en een lichter stretchmateriaal voor meer mobiliteit aan de binnenkant
  • Zachte mesh strekt zich uit in de knieholte voor een goede ventilatie
  • De laagste delen van de benen zijn versterkt aan de binnenkant wat een effectieve bescherming biedt tegen slijtage

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen