Treeplank clip-step R13 geel Lengte 379 mm

Artikelnummer: 19855
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Antislipmat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19855
    EAN/GTIN 4031405198555
    Nummer fabrikant 019855

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De clip-step R 13 voetsteun is een gecertificeerd antisliprubber voor onze trapladders. Het loopvlak van de clip-step R 13 met een kunststof profiel met korundum bedding voldoet aan de eisen van ratinggroep R 13 en is ingedeeld in de ratinggroep voor het verplaatsingsgebied met V6
    • Met name in natte of met olie besmeurde werkomgevingen biedt de clip-step R 13 voetsteun een extra verhoging van de werkveiligheid
    • De treeplank R13 met cliptrede is over het gehele oppervlak vastgeklemd op de trede en past perfect en kan worden verwijderd zonder resten achter te laten, zonder de ladder te beschadigen
    • De steun van de opstaptrede R13 wordt toegepast op treden die aan beide zijden kunnen worden gelopen tot aan de maximale opstaptrede waarop kan worden gelopen conform DIN en 131 en fungeert dus als optische bediening voor het juiste gebruik van de ladder
    • Afzonderlijk verkrijgbaar als accessoires voor 15,00 euro zonder btw/stuk (adviesprijs) voor uw trapladder

    Kenmerk:

    • Breedte: 85 mm
    • Kleur: Geel (RAL 1021)
    • Hoogte: 23 mm
    • Lengte: 379 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Kunststof
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen