Ladder ophangbeugel

Artikelnummer: 19844
op aanvraag
Onbekend
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
    Artikelnummer 19844
    EAN/GTIN 4031405198449
    Nummer fabrikant 019844
    L-nummer L90110 33

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wandafstand 160 mm buitenbreedte 475 mm, buisdiameter 25 mm
    • Verzinkt staal

    Kenmerk:

    • Breedte: 156 mm
    • Hoogte: 70 mm
    • Lengte: 475 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Verzinkt staal
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen