Ladder muurbeugel XL

Artikelnummer: 19841
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19841
EAN/GTIN 4031405198418
Nummer fabrikant 019841
L-nummer L90110 249

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor ruimtebesparende opslag van de ladder aan de muur
  • Geschikt voor alle dubbelzijdige trapladders (ook ML trapladders) en alle getrokken stepladders met een hoogte van 73 mm
  • Geschikt voor ladders met bestelnr. 30404, 30408, 31216 – 31228, 41614 – 40228, 41603 – 40206, 41636 – 41647, 42206 – 42224, 41206 – 41228, 43803 – 43808, 11233 – 11237, 34108 – 34124, 36404 – 36414, 50006, 50007, 50094 – 50096, 32013 – 32019

Kenmerk:

  • Breedte: 90 mm
  • Hoogte: 120 mm
  • Lengte: 230 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Met stalen coating
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen